Svodič přepětí DA-275 PP1 PRAKTIK bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přepěťová ochrana pro koncová zařízení
  • Kód: 5013715
  • Výrobce: Saltek
  • Označení typu: DA-275-PP1-PraktikIP44-SS-bílá
  • Značka: Saltek
  • Objednací číslo: A02969
  • Produktová řada: DA
  • EAN: 8595090529699
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 329,24
2 818,38 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,11 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svodič přepětí DA-275 PP1 PRAKTIK bílá
Na objednávku

Popis produktu

optická signalizace poruchy, krytí IP44, zásuvka integrovaná s přepěťovou ochranou, do elektroinstalačních krabic nebo žlabů s minimální hloubkou 40 mm, k ochraně všech druhů elektrických a elektronických zařízení nn před pulsním přepětím

Parametry

Výrobce Saltek
Celkový svodový proud (8/20) (L+N-PE) 1,5 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20) (L-N) 3 kA
Ochranná hladina L-N 1,35 kV
Ochranná hladina L-PE/N-PE 1,5 kV
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi