Hlavice hřibová ZB5AS844 rudá 40mm odblokování pootočením

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Čelní prvek pro hřibové tlačítko
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
457,28
553,31 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Hlavice hřibová ZB5AS844 rudá 40mm odblokování pootočením
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Tato ovládací hlavice nouzového zastavení s hřibovým knoflíkem Harmony XB5 pracuje s otočným knoflíkem. Tato hlava tlačítka nouzového zastavení/vypnutí se snadno zkombinuje s kontaktními bloky a instaluje se do standardních výřezů o průměru 22 mm a je propojena s jednoduchými šroubovými svorkami. Je jasně odlišitelný a viditelný na dálku díky čiré barvě a význačnému tvaru hřibové místnosti 40 mm. Je odolný proti nárazům, odolnému proti prachu, vodě a vibracím, a to díky IP66 / IP67 / IP69 / IP69K. Má plastový čelní kryt, díky tomu je ideální pro aplikace vyžadující dobrou odolnost proti chemikáliím a/nebo dvojitou elektrickou izolaci. je navržen pro použití se standardním výřezem 22 mm, což zajišťuje kompatibilitu při instalaci do dříve existujícího stroje. Jeho široká nabídka provozních teplot od -40 °C do 70 °C umožňuje všestrannost použití produktu.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Návrat pružinou NE
Spínací funkce s aretací ANO
Vhodné pro nouzové vypnutí ANO
Výška otvoru 0 mm
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi