Hlavice ovládací ZB5AA9 stiskací s návratem bez symbolu

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Čelní prvek pro tlačítko
Skladem 500 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
190,53
230,54 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   300,0 KS

Hlavice ovládací ZB5AA9 stiskací s návratem bez symbolu
Skladem 500 a více ks

Popis produktu

Tato poloka harmony XB5, zapuš. hlava s neoznačenými kryty je dodávána s 6 barevnými kryty. Tato hlava tlačítka se sadou barevných krytů poskytuje 6 různých barev zakončení pro víceúčelové použití v provozu spolu s ergonomickým rozhraním pro ovládání vašich strojů. Snadno se instaluje a vyměňuje na kompatibilních úplných tlačítkových jednotkách a kontaktních blocích pomocí zacvakávací montáže. Je odolný proti nárazům, odolnému proti prachu, vodohospodářství a odolnému proti vibracím díky své normě IP66. Má plastový čelní kryt, díky tomu je ideální pro aplikace vyžadující dobrou odolnost proti chemikáliím a/nebo dvojitou elektrickou izolaci. je navržen pro použití se standardním výřezem 22 mm, což zajišťuje kompatibilitu při instalaci do dříve existujícího stroje. Jeho široká nabídka provozních teplot od -40 °C do 70 °C umožňuje všestrannost použití produktu.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Návrat pružinou ANO
S ochranným krytem NE
Spínací funkce s aretací NE
Výška otvoru 0 mm
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi