Zvonkové trafo TR 8VA 230V/8V A9A15216 Acti9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zvonkový transformátor
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 874,38
2 268,00 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,27 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zvonkové trafo TR 8VA 230V/8V A9A15216 Acti9
Na objednávku

Popis produktu

Tento zvonkový transformátor Acti 9 iTR 8VAC dovoluje získat velmi nízké napětí 8VAC nebo 12VAC ze sítě 230VAC. Transformátor je bezpečný, což znamená, že primární a sekundární obvody jsou mezi sebou dokonale izolovány. Napájení je 8 VA. Provozní frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz. Primární napětí je 230 V stř. +/-10 %. Sekundární napěťový výstup je 8VAC nebo 12VAC +/-15%. Je odolný proti zkratovým proudům díky zabudovanému zařízení. Napěťová spoušť je 18 V stř. pro sekundární napětí jmenovité vst. 12 V stř. Napěťový proud naprázdno je 8 V stř. pro sekundární napětí o jmenovité hodnotě 12 V stř. Je to zařízení třídy II s krytem svorek (volitelné). Zvonkový transformátor lze upevnit na 35mm symetrickou lištu DIN ve svislé nebo vodorovné poloze. Šířka v 9mm rozteč je 4. Stupeň ochrany podle normy IEC 60529 je IP20 S KRYTEM SVOREK. Rozměry jsou (Š) 36 mm x (V) 89 mm x (H) 60 mm. Šířka v modulech 18mm je 2. Barva produktu je bílá (RAL9003). Provozní teplota je -20 °C až 55 °C. Skladovací teplota je -25 °C až 80 °C. Tento produkt vyhovuje normě IEC/EN 61558-2-6 a ENE 60742.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Délka 60 mm
Max. ztrátový výkon 1,4 W
Odolné proti zkratu ANO
Sekundární intenzita proudu 1 1 A
Zobrazit všechny parametry