Zvonek bezdrátový P5705

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Poplachová signalizace
  • Kód: 7309081
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: 98080S
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 3402005000
  • Produktová řada: Bezdrátové zvonky
  • EAN: 8595025363589
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
481,51
582,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zvonek bezdrátový P5705
Na objednávku

Popis produktu

set obsahuje domácí zvonek (přijímač) a tlačítko zvonku (vysílač)\ndomácí zvonek je určen k trvalému připojení k elektrické síti o napětí 230V~/50Hz\npárovací funkce self-learning - automatické napárování tlačítka se zvonkem (max. 8)\npaměť pro napárované tlačítka pro případ výpadku napájení zvonku\nnáhradní/doplňkové tlačítko: P5723T\npřenos na frekvenci 433 MHz\ndosah až 60 m ve volném prostoru \npočet melodií: 1\n3 režimy provozu: - zvuková signalizace, - světelná signalizace, - zvuková i světelná signalizace\nvoděodolné tlačítko - krytí IP44\nnapájení zvonku: 230V~/50 Hz\nnapájení tlačítka: 1× 12 V (A23) (součástí dodávky)\nprodejní obal: 1 ks, blistr\n6898-80 BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

Parametry

Výrobce EMOS
Barva pouzdra Bílá
Materiál pouzdra Plast
Typ proudu AC
Značka EMOS
Zobrazit všechny parametry