Zdroj napájecí impulsní 12V 100mA pro ant.předzesilovače (J58133)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Síťový zdroj pro spotřební elektroniku
  • Kód: 1124736
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: BEN-0712A
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 1702010034
  • Produktová řada: Napájecí zdroje
  • EAN: 8592920006580
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
281,55
340,68 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Zdroj napájecí impulsní 12V 100mA pro ant.předzesilovače (J58133)
Na objednávku

Popis produktu

Stabilizovaný napájecí zdroj (adaptér) s výhybkou a dvěma F konektory pro snadné připojení koaxiálního kabelu. Pulsní stabilizovaný napájecí zdroj je určen k napájení předzesilovačů/ zesilovačů v malých anténních systémech vyžadujících 12 V stejnosměrné napětí s maximální spotřebou do 100 mA. Napájecí zdroj BEN-0712A je vybaven F zásuvkami pro připojení F konektorů, což značně urychluje a usnadňuje montáž koaxiálního kabelu. Napájecí zdroj BEN-0712A je vybaven ochranným obvodem proti náhodnému zkratu na anténním vstupu. LED dioda indikuje přítomnost výstupního napětí a správnou funkci napájecího zdroje. Integrovaná napájecí výhybka umožňuje napájení předzesilovače / zesilovače umístěného v anténní krabičce, pomocí stejného koaxiálního kabelu, po kterém je přenášen DVB-T signál do televizního přijímače. Adaptér vyhovuje požadavkům mezinárodních standardů ECO-design, CE. Tyto standardy zaručují nízkou spotřebu při "stand-by-mode" bez zatížení a tím i redukci CO2 emisí. Použitá technologie napájecího zdroje snižují spotřebu v provozu bez zatížení, až o 90% proti klasickému napájecímu zdroji. Díky vyšší účinnosti dokáže, ve srovnání s běžnými adaptéry, v běžném provozu ušetřit až 30 % el.energie.

Parametry

Výrobce EMOS
Stabilizované ANO
Výstupní proud 100 mA
Značka EMOS
Produktová řada Napájecí zdroje
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi