Zásuvkový box závěsný IP44 2x230V, 1x400V/16A/5 přímá IK08

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová zásuvková kombinace
  • Kód: 1856577
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: pb155
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: pb155
  • Produktová řada: PowerBOX
  • EAN: 8592848063382
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 389,51
2 891,31 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zásuvkový box závěsný IP44 2x230V, 1x400V/16A/5 přímá IK08
Na objednávku

Popis produktu

Zásuvkový box závěsný FAMATEL PowerBOX pb155 IP54 2x230V, 1x400V/16A/5 přímá, pouzdro: rozměr 145x225(147)x107mm, barva: světle šedá, IK07, rozměrová a tvarová stálost -25°C +40°C, zkouška žhavou smyčkou 650°C, materiál Polyamid, aplikované normy EN 60670-22:2006.\nZásuvkový box závěsný FAMATEL PowerBOX pb155 IP54 2x230V, 1x400V/16A/5 přímá, bez jištění zásuvek 230V, 400V (nutno jistit přívodní kabel), rozměry použitého pouzdra: 145x225(147)x107mm, plastová, materiál Polyamid, IK07, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová, závěsná montáž, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C +40°C, aplikované normy: EN 60670-22:2006, balení: 1ks (fólie), horní deska s vývodku M20 (možnost osadit i vývodky M25 a M32), max. připojitelný vstupní kabel = 5x6 (Cu), připojovací svorkovnice 5x1,5-6 mm2.

Parametry

Výrobce Famatel
Ostatní vestavby a/nebo prázdná místa 0
Zásuvka CEE - 125A Bez
Zásuvka CEE - 16 A 1x16A 5p 400V
Zásuvka CEE - 32 A Bez
Zobrazit všechny parametry