Zásuvkový box závěsný IP44 1x230V, 1x400V/32A/5 přímá IK08

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová zásuvková kombinace
  • Kód: 1856572
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: pb085
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: pb085
  • Produktová řada: PowerBOX
  • EAN: 8592848068554
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 564,32
3 102,83 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,25 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zásuvkový box závěsný IP44 1x230V, 1x400V/32A/5 přímá IK08
Na objednávku

Popis produktu

Zásuvkový box závěsný FAMATEL PowerBOX pb085 IP54 1x230V, 1x400V/32A/5 přímá, pouzdro: rozměr 145x225(147)x107mm, barva: světle šedá, IK07, rozměrová a tvarová stálost -25°C +40°C, zkouška žhavou smyčkou 650°C, materiál Polyamid, aplikované normy IEC 61439-3.\nZásuvkový box závěsný FAMATEL PowerBOX pb085 IP54 1x230V, 1x400V/32A/5 přímá, bez jištění 400V zásuvky (nutno jistit přívodní kabel), zásuvka 1x230V/16A (s ochranným kolíkem dle ČSN) je odjištěna pojistkou 10 A / 230 V (5x20 mm), rozměry použitého pouzdra: 145x225(147)x107mm, plastová, materiál Polyamid, IK07, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová, závěsná montáž, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C +40°C, aplikované normy: IEC 61439-3, balení: 1ks (fólie), horní deska s vývodku M20 (možnost osadit i vývodky M25 a M32), max. připojitelný vstupní kabel = 5x6 (Cu), připojovací svorkovnice 5x1,5-6 mm2.

Parametry

Výrobce Famatel
Ostatní vestavby a/nebo prázdná místa 0
Zásuvka CEE - 125A Bez
Zásuvka CEE - 16 A Bez
Zásuvka CEE - 32 A 1x32A 5p 400V
Zobrazit všechny parametry