Popis produktu
- 1× uživatelský modul + 3× zásuvka 230 V
- hliníkový profi l; vstup: 0,2m kabel H05W-F 3G 1,5 mm2 s vidlicí GST18; vč. upevňovacího úhelníku
- 3 zásuvky s dětskou pojistkou, černé, pootočené o 45°
- Bílý lak RAL 9010
- délka cca 239 mm
Desk 2 je zásuvková lišta, kterou lze osadit různými komunikačními moduly. Byla koncipována pro všestranné použití v kancelářích, jednacích místnostech a v domácích pracovnách. Zásuvková lišta je vyrobena z hliníku a dodává se v bílém nebo inox provedení. Datové a mediální přípojky se upevňují pomocí šroubů do normalizovaných modulových oken a lze je snadno vyměňovat. Použité materiály jsou vysoce kvalitní a trvanlivé.