Popis produktu
- profil z eloxovaného hliníku; vstup: vidlice GST18 / výstup: zásuvka GST18
- 2x uživatelský modul + 3× zásuvka 230 V
- 3 zásuvky s dětskou pojistkou, černé, pootočené o 35°, délka 365 mm
Standardní propojení konektory
Napájecí přípojka, která je standardně provedena konektorem Wieland umístěným v zadní části profi lu, poskytuje bezpečné napájení při současné možnosti přizpůsobení délky vedení. Když je například zapotřebí použít delší nebo kratší vedení, je možno přívody vyměnit. Standardně používáme celosvětově užívaný konektor GST18 fi rmy Wieland. Konektor je opatřen předepsanou aretací, kterou lze v případě potřeby odblokovat. Kontakty konektoru jsou chráněné proti dotyku. Výstupní napájecí konektor umožňuje připojit napájení k následujícímu modulu.
Upevnění bez poškození
Modul DESK lze sadou montážních úhelníků snadno a rychle upevnit k hraně stolu. Montáž vyžaduje použití inbusového klíče č. 4 pro utažení upevňovacího šroubu, umístěného uvnitř úhelníku. Deska stolu
není upevněním poškozena.