Zásuvka vestavná 415V 32A 5P IP44

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová vestavná zásuvka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
542,87
656,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zásuvka vestavná 415V 32A 5P IP44
Na objednávku

Popis produktu

Tato průmyslová zásuvka Pratika s uchycenými šrouby je úhlová, mont. na panel. Má 3P+N+E póly, jmenovitý proud je 32 A a provozní napětí 400 V AC. Rozměry základní desky jsou (Š) 90 mm x (V) 100 mm. Stupeň ochrany je IP44 A IK08. Požární odolnost je 850 °C. Kabelové vstupy jsou určeny pro flexibilní nebo tuhé kabely. Průřez kabelu v 32A je 2,5mm? až 10mm?. Barva patice je světle šedá (RAL 7035) s červenou snadnou identifikaci pracovního napětí. Frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz. Pracovní doba kontaktu je 6h.

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada PratiKa
Intenzita proudu IEC 32 A
Pozice zemnícího kontaktu 6 h
Rozlišovací barva Rudá
Zobrazit všechny parametry