Zásuvka vestavná 415V 16A 5P PKF16F735 IP67

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová vestavná zásuvka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
636,93
770,69 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zásuvka vestavná 415V 16A 5P PKF16F735 IP67
Na objednávku

Popis produktu

Tato průmyslová zásuvka Pratika s uchycenými šrouby je úhlová, mont. na panel. Má 3P+N+E póly, jmenovitý proud 16 A a provozní napětí 400 V AC. Rozměry základní desky jsou (Š) 90 mm x (V) 100 mm. Stupeň ochrany je IP67 A IK08. Požární odolnost je 850 °C. Kabelové vstupy jsou určeny pro flexibilní nebo tuhé kabely. Průřez kabelu v 16A je 1mm? až 4mm?. Barva patice je světle šedá (RAL 7035) s červenou snadnou identifikaci pracovního napětí. Frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz. Pracovní doba kontaktu je 6h.

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada PratiKa
Intenzita proudu IEC 16 A
Pozice zemnícího kontaktu 6 h
Rozlišovací barva Rudá
Zobrazit všechny parametry