Zásuvka vestavná 23330 IP44 400V 16A 4P 6h šikmá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová vestavná zásuvka
  • Kód: 1037529
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 23330
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 23330
  • Produktová řada: SpeedPRO
  • EAN: 8429760216414
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
111,85
135,34 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Zásuvka vestavná 23330 IP44 400V 16A 4P 6h šikmá
Na objednávku

Popis produktu

Zásuvka vestavná 23330 IP54/400V/16A/4P 6h, šikmá 10°.\nPrůmyslové vidlice, zásuvky a spojky SpeedPRO splňující požadavky norem IEC 60309.\n\nŠiroký sortiment zásuvek a vidlic od 16 A do 125 A byl navržen a vyroben podle nejnáročnějších norem kvality a vyhovuje i těm nejvyšším požadavkům na vodotěsnost, odolnost proti teplotním vlivům a nárazům.\n\nOptimální ergonomie - Speciální povrchová úprava zaručuje optimální přilnavost při manipulaci a navíc je zjednodušeno samotné otvírání víčka - vše díky promyšlenému ergonomickému designu.\n\nPreciznost - Nerezová bezpečnostní spona chrání vidlici / spojku proti otevření vnitřní části, zároveň zaručuje rychlé otevření a zavření při instalaci kabelu.\n\nŠroubová vývodka - Exkluzivní inovovaná kabelová šroubová vývodka s antivibračním systémem uchycení kabelu poskytuje maximální trvanlivost spoje a pohodlnou údržbu.\n\nPřipojení vodičů - V produktové řadě SpeedPRO jsou všechny šroubky přístupné z jedné strany, není nutné otáčet vidlicí/spojkou během instalace.\n\nSnadná montáž - Konstrukce vidlic a spojek umožňuje umístění optimálně dle potřeb instalace díky vestavěným závěsům.\n\nUniverzálnost - Konstrukce vidlic a zásuvek je vhodná pro všechny typy aplikací a použití v extrémních podmínkách (vlhkost, prašnost, mastnota,...).\n

Parametry

Značka Famatel
Produktová řada SpeedPRO
Intenzita proudu IEC 16 A
Pozice zemnícího kontaktu 6 h
Rozlišovací barva Rudá
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení