Zás. krabice s hl. vypínačem 0-1 SB201 IP44 1x400V/16A/5

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová zásuvka s vypínačem, jištěná
  • Kód: 1090329
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: SB201
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: SB201
  • Produktová řada: SmartBOX
  • EAN: 8592848009977
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 799,66
2 177,59 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zás. krabice s hl. vypínačem 0-1 SB201 IP44 1x400V/16A/5
Na objednávku

Popis produktu

Zásuvková krabice FAMATEL SmartBOX sb201 s hl. vypínačem 0-1, IP44, 1x400V/16A/5, pouzdro: rozměr 195x120x105mm, barva: světle šedá, IK08, rozměrová a tvarová stálost -25°C +85°C, zkouška žhavou smyčkou 650°C, stupeň samozhášivosti HB (UL94), materiál ABS, aplikované normy EN60670-22.\nZásuvková krabice FAMATEL SmartBOX sb201 s hl. vypínačem 0-1, IP44, 1x400V/16A/5 bez jištění 400 V zásuvky (nutno jistit a chránit přívodním kabelem), rozměry použitého pouzdra: 195x120x105mm, plastová, materiál ABS, IK08, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C +85°C, aplikované normy: EN60670-22, balení: 1ks (fólie), hladké stěny s horním prolisem pro vývodku M25, max. připojitelný vstupní kabel = 5x6 (Cu), dodáno s průvodní dokumentací. Pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku. Recyklační poplatek je zahrnut v ceně výrobku.

Parametry

Výrobce Famatel
Značka Famatel
Produktová řada SmartBOX
Intenzita proudu IEC 16 A
Pozice zemnícího kontaktu 6 h
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení