XX518A3PAM12

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ultrazvukový spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
14 460,27
17 496,93 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

XX518A3PAM12
Na objednávku

Popis produktu

This cylindrical (diffuse system) ultrasonic sensor has a VALOX case. It has a supply voltage of 12V to 24V DC. This general purpose cylindrical ultrasonic sensor, is mountable directly on a surface or bracket, thanks to its outer thread and twin nuts. VALOX® PBT high strength case makes it ideal for high temperature environments. Multi-LED display allows to identify status of the sensor, to facilitate setup and troubleshooting. IP67 protection makes this product ready for the harshest environments. It can operate in very cold (-20°C) and hot environments (+65°C). It has a standard M12 connector, compatible with all existing market sensor cabling. It is IEC 60947-5-2 compliant.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Materiál aktivní plochy senzoru Plast
Materiál pouzdra Plast
Max. výstupní proud 100 mA
Nastavitelná vzdálenost 51...508 mm
Zobrazit všechny parametry