Ventilátor VKOMz 150

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Trubkový ventilátor
  • Kód: 7782873
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 9560
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1009560
  • Produktová řada: VENTS
  • EAN: 4823059326848
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 643,50
1 988,64 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor VKOMz 150
Na objednávku

Popis produktu

Potrubní ventilátor VENTS VKOMz 150 - kovový, montáž do potrubí, 33dB, 36W, 230V, IPX4, 200m3/h, In=0,26A, provozní teplota max 40°C.\nPotrubní kovový axiální ventilátor Vents VKOMz je určen k odsávání nebo přívodu vzduchu ze středně velkých prostor jako jsou obchody, restaurace, garáže, sklady a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou. Součástí balení je i montážní konzole.

Parametry

S tepelnou ochranou ANO
Značka ELEMAN
Produktová řada VENTS
Max. teplota vzduchu 40 °C
2-rychlostní motor NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení