Váha kuchyňská digitální GP-KS021 (EV016)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kuchyňská váha
  • Kód: 1124822
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: GP-KS021
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2617001600
  • Produktová řada: Kuchyňské váhy
  • EAN: 8592920009499
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
535,85
648,38 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Váha kuchyňská digitální GP-KS021 (EV016)
Na objednávku

Popis produktu

kuchyňská digitální váha - podsvícený LCD displej\nABS plast\nfunkce dovažování - TARA\nmaximální zatížení: 5 kg \npřesnost vážení: 1 g\njednotky váhy: g, kg, lb, oz\nautomatické vypnutí po 1 minutě, indikace slabých baterií, indikátor přetížení\n1,2 l miska součástí\nnapájení: 2 x 1,5V AAA (nejsou součástí)\nrozměry (š x v x h): 150 x 49 x 218 mm \nprodejní obal: 1ks, krabička\nKUCHYŇ.DIGI.VÁHA GP-KS021

Parametry

Výrobce EMOS
Funkce dovažování ANO
Max. nosnost 5000 g
Provedení Stolní váha
Typ ukazatele Digitální
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi