Unica zásuvka 1-násobná bezšroub. s clonkami Antracit

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvka
  • Kód: 1898181
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU305954E
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU305954E
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606481954398
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
175,88
212,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Unica zásuvka 1-násobná bezšroub. s clonkami Antracit
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica zásuvka NU305954E je mechanismus v barvě antracitové. Konfigurace pólu zásuvky této zásuvky je 2P+E s žaluziemi, což zajišťuje bezpečnostní ochranu. Toto zařízení odpovídá francouzské normě. Dielektrická pevnost této zásuvky je 2000 V. Jeho jmenovitý proud je 16 A. Režim upevnění tohoto zařízení je nacvaknutí. Na šířku má 45 mm, na výšku 45 mm a do hloubky 37 mm s hloubkou zapuštění 27 mm. Její odpovídající montážní krabice může být zapuštěna do povrchu stěny s montáží pod omítku. Stupeň krytí IP tohoto zařízení je IP20. kromě toho dosahuje úrovně odolnosti IK01, která může pomoci chránit před nárazy. Tato zásuvka má bezšroubové připojovací svorky. Jelikož je plášť vyroben z materiálu ASA + PC, PBT (polybutylentereftalát), je spolehlivý a odolný. Tato zásuvka je certifikována jako FR.ME63.B02375 AC. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení S ochranným kolíkem
Značka Nová Unica
Produktová řada Unica
Počet aktivních kontaktů (kruhové) 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení