Unica spínač časový (schodišťový) 10A Bílý

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Časový spínač pro domovní spínače
  • Kód: 1897852
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU353518
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU353518
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606485445847
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 302,68
2 786,24 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,12 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica spínač časový (schodišťový) 10A Bílý
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica elektronický časový spínač NU353518 je mechanismus v bílé barvě, s časovým zpožděním 5 min...8 hod. Je vybaven diodou LED, která vám zajistí další pohodlí tím, že vás provede tmou. A je kompatibilní s řadou Wiser. Typ ovládání tohoto elektronického časového spínače je místní ovládání, dálkové ovládání pomocí pomocného tlačítka. A přidružená pojistka elektronického časového spínače je 16A. Způsob upevnění zařízení je pomocí šroubů. A jeho jmenovitý proud je 10 A. Má šířku 45 mm, výšku 45 mm, hloubku 41 mm, s hloubkou zapuštění 29 mm,. Jeho odpovídající montážní krabici lze zapustit do povrchu stěny v zapuštěném provedení. Připojovací svorky tohoto elektronického časového spínače jsou šroubové. Povrchová úprava je lesklá, což zajišťuje jasný, rovnoměrný a příjemný vzhled. Navíc splňuje směrnice 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita, 2014/35/EU - směrnice o nízkém napětí. Dosahuje také stupně ochrany IP20, IP21. Elektronický časový spínač je vyroben z PC (polykarbonátu) GF10 FR, kovu, termoplastu ABS-UV stabilizovaného, takže je co nejodolnější. Získal také certifikát CE, EAC, FIMKO, NEMKO, NF, SEMKO, VDE. Navíc splňuje normy EN 300-328, EN 301-489-17, EN 60669-2-1, EN 60730-2-7. A neobsahuje rtuť Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Jakost materiálu Termoplast
Jmenovitý proud 10 A
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství