Jmenovitý proud 160...160
mA
Výrobce LEDVANCE s.r.o.
Barva pouzdra Bílá
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Typ předřadníku Elektronický transformátor
S řídicím zařízením ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Ohnisková čočka
Reflektor Bez
Rozdělení světla Symetrické
Směr světelného toku Přímý
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 100000
h
Jmenovitá životnost L80/B10 at 25 °C 76000
h
Stupeň krytí (IP) IP40
Třída ochrany I
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Max. výkon systému 35
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 6000
lm
Účinnost svítidla 175
lm/W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výkonový koeficient 0,95
Řízení konstantního světelného toku NE
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Šířka 77,7
mm
Výška / hloubka 39,4
mm
Délka 1500
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Počet pólů 2
Způsob připojení Ostatní