Trubka pevná pozinkovaná 4000N Staro závitová-ES-V 63

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kovová elektroinstalační trubka
  • Kód: 1563783
  • Výrobce: FRÄNKISCHE
  • Označení typu: Staro Gewinde-ES-V 63 zink.
  • Značka: FRÄNKISCHE
  • Objednací číslo: 20410063
  • Produktová řada: Staro
  • EAN: 4013960166217
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
942,10
1 139,94 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  15,0 M

Balení:   15,0 M

Trubka pevná pozinkovaná 4000N Staro závitová-ES-V 63
Na objednávku

Popis produktu

Staro Gewinde-ES-V je velmi těžká žárově pozinkovaná ocelová trubka z válcované plávkové oceli, s pozinkováním dle ČSN EN ISO 1461, ve formě tyčí o délce 3 m, na obou stranách opatřená závitem, na jedné straně s našroubovanou spojkou (SM-E-V). Tato ocelová trubka se používá při extrémních mechanických požadavcích a pevných spojích a také při instalaci venku. Hlavními výhodami jsou velmi vysoká pevnost v tlaku, tepelná odolnost a korozivzdornost.Tento výrobek je vhodný pro pokládku vedení s odpovídající funkčností (E30/E60/E90) a je odzkoušen v systému.

Parametry

Výrobce FRÄNKISCHE
Barva Zinek
Jakost materiálu Ocel (válcovaná plavková ocel)
Kvalita povrchové úpravy Ostatní
Materiál Ocel
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství