Topný kabel 2-žilový DEVIflex 10T, 210m, 2050W, 230V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Topný kabel
  • Kód: 1399395
  • Výrobce: Danfoss
  • Označení typu: 140F1234
  • Značka: DEVI
  • Objednací číslo: 140F1234
  • Produktová řada: DEVIflex
  • EAN: 5703466223703
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
18 021,31
21 805,79 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 12,98 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Topný kabel 2-žilový DEVIflex 10T, 210m, 2050W, 230V
Na objednávku

Popis produktu

Dvoužilový topný kabel se studeným koncem, připravený k instalaci - 210 m, 2050 W. Plně stíněný alu-fólií, dvoužilový topný kabel s pevným vnějším pláštěm. Průměr 6,9mm, spojený s 2,3m DTCL studeným koncem. Topný kabel splňuje IEC 60800: 2009, Použití: podlahové vytápění, temperování potrubí. Pracovní napětí: 220-240V, pevnost v tahu: 500N, deformační pevnost: 1500N, max. povolená pracovní teplota: s napájením: 75°C / bez napájení: 90°C. Měrný výkon: 10W/m při 230V, odchylka odporu: +10%/-5%, minimální instalační teplota: -5°C minimální průměr ohybu: 6 x dA, třída krytí: IP X7

Parametry

Výrobce Danfoss
Typ kabelu Dvoužilový
Značka DEVI
Produktová řada DEVIflex
Jmenovité napětí 230 V
Zobrazit všechny parametry