Topná rohož 6,0m2 150W/m2 FTM 900 B

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Topná rohož
  • Kód: 1670067
  • Výrobce: Stiebel Eltron
  • Označení typu: FTM 900 B
  • Značka: Stiebel Eltron
  • Objednací číslo: 234555
  • Produktová řada: FTM
  • EAN: 4017212345559
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 727,05
10 559,73 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Topná rohož 6,0m2 150W/m2 FTM 900 B
Na objednávku

Popis produktu

Použití•Topné rohože se používají v novostavbách a při renovaci k temperování podlah. Jsou instalovány přímo pod podlahovou krytinou a zajistí tak rychle příjemně teplý povrch podlahy, nezávisle na stávajícím topném systému.•Topná rohož je vhodná jako přídavné nebo doplňkové vytápění. Komfortní charakteristiky•Díky malé montážní výšce lze topnou rohož instalovat přímo do lepidla na dlažbu pod keramickými krytinami. Pod koberce a jiné podlahové krytiny se provádí instalace ve vyrovnávací vrstvě.•V kombinaci s teplovodním podlahovým vytápěním je tak možný komfort teplé podlahy také mimo topnou sezónu.•Topný kabel je upevněn na samolepicí nosné rohoži pomocí lepicích pásek. Instalace•Ve spojení s proudovým chráničem se smí rohož instalovat v koupelně.•Zkrácením nosné tkaniny lze rohože snadno přizpůsobit individuálním prostorovým poměrům.

Parametry

Výrobce Stiebel Eltron
Délka 12000 mm
Odpor 55,5 Ohm
Provedení Topný kabel
S nosnou podložkou ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství