Tlačítkový panel 6AV3688-3AF37-0AX0
Na objednávku
Popis produktu
Parametry
Výrobce SIEMENS
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
S optickým rozhraním NE
Značka SIEMENS
Produktová řada SIMATIC HMI
Výrobce SIEMENS
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
S optickým rozhraním NE
Značka SIEMENS
Produktová řada SIMATIC HMI
Počet digitálních vstupů 8
Počet digitálních výstupů 8
Počet HW-rozhraní ostatní 0
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní PROFINET 2
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 2
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 0
Počet HW-rozhraní sériové TTY 0
Počet HW-rozhraní USB 0
Počet HW-rozhraní Wireless 0
Napájecí napětí při AC 50 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při AC 60 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při DC 20,4...28,8
V
Druh napětí pro napájení DC
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS NE
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO ANO
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe ANO
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme NE
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
IO-Link Master NE
Počet tlačítek 8
S parametrizovatelnými tlačítky ANO
Stupeň krytí (IP) přední strana IP65
Provozní teplota 0...55
°C
Počet signálních svítidel 8
Počet LED barevných modů 5
S testem pro tlačítka a signálky ANO
Počet slotů pro ovládací a řídící přístroje 0
Montáž na nosnou lištu možná NE
Nástěnná / přímá montáž možná NE
Čelní instalace možná ANO
Rack-montáž možná NE
Vhodné pro bezpečnostní funkce ANO
Šířka čela 98
mm
Výška čela 155
mm
Instalační hloubka 49
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
Produktový list
Externí