Tlačítko IPB ŠEDÉ 1ZAP 20A 250V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Tlačítko (na DIN lištu)
Skladem 9 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
492,53
595,96 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,04 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Tlačítko IPB ŠEDÉ 1ZAP 20A 250V
Skladem 9 ks

Popis produktu

Acti 9 iPB je modulární tlačítko používané k řízení elektrických obvodů pomocí pulzů. Je to jediný normálně otevřený kontakt (NO). Tlačítko je šedé. Stěny oddělenou fází lze rozdělit tak, aby umožňovaly průchod všech typů přípojnic. Dodáváno se svorkami stupňovitě, aby se připojení zjednodušilo. Utahovací moment připojení je 1N.m pro PZ1. Hodnota provozního napětí Ue je 250 VAC. Jmenovitý pracovní proud Ie je 20 A. Provozní frekvence je 50 Hz. Připojení umožňuje pevné měděné kabely s minimální délkou 0,5 mm? až 2 x 2,5 mm?. Přípojka umožňuje flexibilní nebo s měděnými kabely s průřezem od 0,5 mm? max. do 2 x 2,5 mm?. Počet otevřených a zavřených cyklů (O-C) je 30000. Výdrž je 30000 operací s AC2 proudovou kategorií pod cos phi=0.8. Šířka v 9mm rozteč je 2. Rozměry jsou (Š) 18 mm x (V) 82 mm x H) 71 mm. Stupeň znečištění je 3. Tropikalizace se měří 2 (relativní vlhkost 95 % při 55 °C). Provozní teplota je od -35 °C do +70 °C. Skladovací teplota je od -40 °C do +80 °C. Vyhovuje normám IEC 60669-1 a IEC 60947-5-1.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva krytu signálky Šedá
Se signální žárovkou NE
Spínací proud 20 A
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry