Tlačítko 1TE Z-T/3S1O

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Tlačítko (na DIN lištu)
  • Kód: 4021673
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-T/3S1O
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 248330
  • Produktová řada:
  • EAN: 4015082483302
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 039,79
1 258,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,09 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Tlačítko 1TE Z-T/3S1O
Na objednávku

Popis produktu

Tlačítko, funkce: 3 spínacích + 1 rozpínacích kontaktů, jmenovitý povozní proud 16A, jmenovité provozní napětí 400 V AC, odolnost proti zkratu 10 kA, barva tlačítka: černá, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 1HP (17,5 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 1-10 mm?, provedení dle normy IEC 60669, VDE 0632

Parametry

Výrobce EATON
Max. výkon svítidla 0 W
Se signální žárovkou NE
Spínací proud 16 A
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry