Termostat TER-3G AC/DC 24-230V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Regulátor teploty (na DIN lištu)
  • Kód: 7118273
  • Výrobce: ELKO EP
  • Označení typu: 3845
  • Značka: ELKO EP
  • Objednací číslo: 8595188138451
  • Produktová řada: TER
  • EAN: 8595188138451
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 223,12
2 689,98 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Termostat TER-3G AC/DC 24-230V
Na objednávku

Popis produktu

TER-3G | Jednoúrovňový termostat s rozsahy 0 až 60°C Jednoduchý termostat pro hlídání a regulaci teploty v rozmezí 0 až +60 °C.Použitelný pro hlídání teploty rozvaděčů, topných systémů, chladících systémů, kapalin, chladičů, motorů, zařízení, otevřených prostorů apod.Možnost nastavení funkce “topení”/“chlazení”.Nastavitelná hystereze (citlivost) spínání potenciometrem v rozsahu 0.5 až 5 °C.Výběr z externích senzorů teploty s dvojitou izolací ve standardních délkách 3, 6 a 12 m.Senzor je možno osadit přímo na svorkovnici - pro hlídání teploty v rozváděči nebo jeho okolí.Stav výstupu indikuje červená LED, přítomnost napájecího napětí - zelená LED. Technické parametry Hlídaný rozsah: 0 až 60°CTyp senzoru: Pt100Výstup: 1x spínací, 16 A Provedení: 1-MODUL Napájecí napětí (frekvence): AC/DC 24-240 V (AC 50/60 Hz)Rozměry: 90 x 17.

Parametry

Výrobce ELKO EP
Jmenovitá frekvence 50...60 Hz
Prázdninový program NE
Program 24 h NE
Provedení kontaktu Přepínací kontakt
Zobrazit všechny parametry