Termostat CLIMA ML

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pokojový termostat
  • Kód: 7125415
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 834
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000834
  • Produktová řada: ORBIS
  • EAN: 8426709002237
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 6 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
578,61
700,12 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Termostat CLIMA ML
Skladem 6 ks

Popis produktu

Termostat ORBIS CLIMA ML, pokojový, mechanický, maximální zatížení kontaktů 16A (2,5A) 250V AC, montáž na povrch / do přístrojové krabičky, krytí IP20.\nTermostaty ORBIS jsou určené k automatické regulaci topení a klimatizace s cílem udržet stálou teplotu daného prostředí. Základní nabízené typy termostatů ORBIS CLIMA s denním režimem jsou jednoduché regulátory bez potřeby napájení s mechanickým nastavovacím prvkem (kolečkem), instalují se na povrch (na elektroinstalační krabici 68 mm). Digitální termostaty ORBIS buďto s denním nebo s týdenním režimem jsou napájeny tužkovými bateriemi a jsou ovládany tlačítky nebo přímo dotykově na displej, instalují se na povrch (na elektroinstalační krabici 68 mm).

Parametry

Výrobce ELEMAN
Barva Bílá
Hloubka 39 mm
Nevýbušné NE
Obsluha Otočení
Zobrazit všechny parametry