Svorka připojovací AS-3x16 SNS rozbočná, jazýček/kolík,3x16mm2,1mod

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sběrnicová svorka
  • Kód: 1257652
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 79501
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1079501
  • Produktová řada: AS
  • EAN: 4025221017312
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
155,81
188,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Svorka připojovací AS-3x16 SNS rozbočná, jazýček/kolík,3x16mm2,1mod
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Svorka připojovací AS-3x16 SNS rozbočná, tvar konektoru - jazýček (kolík), 3x16mm2, 1modulová, (kódové označení výrobce 2010804), rozměry jazýčku (kolíku) 5x4x12,3mm, vestavná šířka 18mm, pro Al/Cu vodiče, jmenovitý proud 63A, jmenovité napětí 690V.\nModulové přístroje mají od výroby omezené možnosti připojení. Proto byly vyvinuty přístrojové připojovací svorky AS, které vyřeší všechny potřeby pro montáž. Buďto umožňují připojení vodiče o větším průřezu a nebo rozšiřují počet připojovacích míst, respektive umožňují připojení Al vodiče. Ve většině případů se montují do horního přípojného místa modulového přístroje a tím nezabírají spodní svorku. Varianty v plastovém pouzdře zajistí ochranu před nebezpečným dotykem živých částí. Vestavná šířka je max. 17,8 mm (1modulové místo). Dostupné jsou jak typy s kolíkem, tak typy s vidličkou.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Max. jmenovitý provozní proud Ie 63 A
Vhodné pro Ostatní
Značka ELEMAN
Produktová řada AS
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi