Svorka krabicová SDK 3 ET

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krabicová svorka
  • Kód: 9059843
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 470
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000470
  • Produktová řada: SDK
  • EAN: 9006604110771
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3,76
4,55 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  100,0 KS

Balení:   100,0 KS

Svorka krabicová SDK 3 ET
Na objednávku

Popis produktu

Svorka krabicová SDK 3 - bezšroubová, pevný vodič 3x 0,5-2,5mm2, transparentní.\nBezšroubové svorky. V bezšroubové svorce lze propojit vodiče různých průřezů a to buďto s pevným jádrem (typy SDK, P 01, PC) a nebo kombinovat i laněné (typy SDKF, SLC). U pevných vodičů není nutné použití uvolňovací páčky. U laněných vodičů použít uvolňovací páčky. Svorky šetří prostor i čas při instalacích, navíc jsou opatřeny otvorem pro měření. Vyrábí se od 2 vstupních otvorů až po celkový počet 12 míst. Max. zatížitelnost je 32 A jmenovité napětí až 450 V.\n\n• SDK - pevný vodič 0,5 - 2,5 mm2\n• P 01 - pevný vodič 0,5 - 2,5 mm2\n• PC - pevný vodič 0,2 - 2,5 mm2 (u svorky PC2112 od 0,5 do 2,5mm2)\n• SDKF - pevný i laněný vodič 0,2 - 2,5 mm2\n• SLC - pevný i laněný vodič 0,2 - 4 mm2

Parametry

Transparentní ANO
Značka ELEMAN
Produktová řada SDK
Jmenovité napětí 450 V
Jmenovitý průřez 0,5...2,5 mm2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení