Svodič přepětí PIIIM PV 800 DS Vseries

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svodič přepětí pro napájení
  • Kód: 1749115
  • Výrobce: HAKEL
  • Označení typu: PIIIM PV 800 DS Vseries
  • Značka: HAKEL
  • Objednací číslo: 27059
  • Produktová řada: Fotovoltaické systémy
  • EAN: 8590681119778
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 399,27
2 903,12 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,30 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Svodič přepětí PIIIM PV 800 DS Vseries
Na objednávku

Popis produktu

Svodiče rázového přepětí typu T2 pro fotovoltaické (PV) systémy. Výrobky jsou koncipované v zapojení typu Y, které je odolné vůči zemnímu spojení pracovních vodičů. Jednotlivé varistorové sekce zapojené mezi svorky L+, L- a PE jsou opatřeny interními odpojovači, které jsou aktivovány při poruše (přehřátí) varistorů. Speciální konstrukce vnitřního odpojovače dovoluje instalaci bez předřazeného předjištění. Instalují se v PV aplikacích bez vnějšího LPS nebo s vnějším LPS, kde je dodržena \ndostatečná vzdálenost „s“. Jsou vhodné pro všechny hladiny LPL. Zajišťují vyrovnávání potenciálů plusových a mínusových sběrnic PV systémů a likvidaci transientních přepětí vznikajících při atmosférických výbojích nebo spínacích procesech. Označení M specifikuje konstrukční provedení s výměnným modulem. Označení DS specifikuje provedení s dálkovou signalizací. Instaluje se dle norem: ČSN EN 62305 ed. 2, ČSN CLC/TS 50539-12, ČSN 33 2000-7-712 ed. 2.

Parametry

Výrobce HAKEL
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 15 kA
Ochranná hladina 3,3 kV
Značka HAKEL
Produktová řada Fotovoltaické systémy
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení