Svítidlo vestavné LED 18W 3000K 1710lm čtverec IP66

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1676444
  • Výrobce: Panlux
  • Označení typu: LED DOWNLIGHT SQUARE IP66 18W
  • Značka: Panlux
  • Objednací číslo: PN14100012
  • Produktová řada: DOWNLIGHT IP66
  • EAN: 8595216624260
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 178,57
1 426,07 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo vestavné LED 18W 3000K 1710lm čtverec IP66
Na objednávku

Popis produktu

Vestavné svítidlo PANLUX LED DOWNLIGHT SQUARE hranatého tvaru ; Svítidlo má hliníkovou základnu a polykarbonátový oblý kryt; Výborně poslouží jako náhrada za klasická vestavná stropní svítidla; Výhodou je vysoká úspora energie, dlouhá životnost, bezúdržbový a tichý provoz; Mléčný kryt lehce tlumí intenzitu a pomáhá vytvářet příjemné neoslňující světlo; Součástí svítidla je LED driver, svítidlo je tedy připravené k zapojení na 230V (volně zakončený kabel); Ke svítidlu je možné dokoupit rámeček pro přisazenou montáž (viz příslušenství); Vysoké krytí IP66 – vhodné do koupelen

Parametry

Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Hliník
Objímka 2G10
Výrobce Panlux
Barva pouzdra Bílá
Zobrazit všechny parametry