Svítidlo TRITON 29W IP65
Na objednávku
Popis produktu
Bílé průmyslové LED svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo
Parametry
Jmenovitý proud 113...123
mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce Osmont
Jmenovitý proud 113...123
mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce Osmont
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka Osmont
Produktová řada TRITON
Povrchová ochrana pouzdra Bez ošetření
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Bez
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Velmi široký paprsek >80°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Směr světelného toku Přímý
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK04
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...30
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Vhodné pro výkon světelného zdroje 27...27
W
Max. výkon systému 27
W
Účinnost svítidla 117,78
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 3180
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Hodnota blikání Pst LM 1
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Hodnota stroboskopického efektu SVM 0,4
Řízení konstantního světelného toku NE
Šířka 360
mm
Výška / hloubka 108
mm
Délka 360
mm
Vnější průměr 360
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Počet pólů 0
Průřez vodiče 1,5
mm2
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE