Svítidlo strojní LED 20W 6000K 2000lm 24V IP67 TUBUS 640mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1802080
  • Výrobce: ELMET Light
  • Označení typu: LINEAR tubus IP 67 24V
  • Značka: ELMET Light
  • Objednací číslo: E05015
  • Produktová řada: LINEAR
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 239,95
8 760,34 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 7,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo strojní LED 20W 6000K 2000lm 24V IP67 TUBUS 640mm
Na objednávku

Popis produktu

strojní svítidlo lineární s upevňovacími sponami , snadná náhrada podobných svítidel , krytí IP 67 , ochranné sklo ,provedení LED , délky 442 mm - 1200 mm, vhodné k většině strojů pro plošné nebo lineární svícení , dále vhodné do dílenských prostor s prašným nebo jinak agresivním prostředím , provedení 24 V

Parametry

Výrobce ELMET Light
Barva pouzdra Hliník
Materiál pouzdra Hliník
Značka ELMET Light
Produktová řada LINEAR
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení