Svítidlo STANDARD 1.5ft 7100/840 IP66, ta 30°C L70B50

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1619381
  • Výrobce: TREVOS
  • Označení typu: STANDARD 1.5ft 7100/840 IP6
  • Značka: TREVOS
  • Objednací číslo: 62780
  • Produktová řada: TUNNEL
  • EAN: 8590515627806
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 384,85
1 675,67 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 9,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   119,0 KS

Svítidlo STANDARD 1.5ft 7100/840 IP66, ta 30°C L70B50
Na objednávku

Popis produktu

Svítidlo je vhodné pro průmyslové vnitřní prostory, skladovací haly, sportovní areály, dílny, garáže, dopravní terminály, hospodářské objekty a laboratoře bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par. Svítidlo odolává prachu, vlhku a tryskající vodě. Základna a difuzor z polykarbonátu (PC) mají zvýšenou odolnost proti deformaci a nárazu. Je nutno přihlédnout k exhalacím v ovzduší, které mohou snižovat použitelnost plastu při instalaci v agresivním prostředí.

Parametry

Výrobce TREVOS
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení