Svítidlo přisazené LED 36W 4000K 5400lm 1200mm IP54

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1475714
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: KX5000M4KO/ND
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: KX5000M4KO/ND
  • Produktová řada: KX
  • EAN: 8596099025304
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 658,95
2 007,33 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svítidlo přisazené LED 36W 4000K 5400lm 1200mm IP54
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

MODUS KX 5000, 1210mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 840, driver 1050mA\nPřisazené svítidlo s krytím IP54\n\nPřisazené LED svítidlo s opálovým krytem a moderním štíhlým designem. Díky vyšším krytí IP54 se hodí i do náročnějších prostor.\nSvítidlo je také možno vybavit mikrovlnným sensorem nebo nouzovým modulem.\n\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání.\n\nAplikace:\n- přisazená montáž\n- obchody, školy, společenské, sportovní a obytné prostory

Parametry

Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Ocel
Výrobce Modus
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry