Svítidlo přisazené LED 18W 2700K 1320lm Cala 18D IP44 senzor

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1374548
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: CAL14H-18/100W2700K44N-D
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-411.225.32.0
  • Produktová řada: Cala
  • EAN: 8595607118774
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 520,85
1 840,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo přisazené LED 18W 2700K 1320lm Cala 18D IP44 senzor
Na objednávku

Popis produktu

LED stropní a nástěnné svítidlo s MV senzorem 18W (ekvivalent 100W úspora až 82%), 230V, IP44, 2700K - teplá bílá, světelný tok 1320lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ? 360 x 105, materiál plech/plast, nestmívatelné, PF>0,9

Parametry

Výrobce McLED
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast opál
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Zobrazit všechny parametry