Svítidlo podhledové kruhové IMBER LED 1,0W 4000K 65lm IP65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1268723
  • Výrobce: Kanlux
  • Označení typu: IMBER LED NW
  • Značka: Kanlux
  • Objednací číslo: 23520
  • Produktová řada: Vestavná svítidla
  • EAN: 5905339235206
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
332,26
402,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Svítidlo podhledové kruhové IMBER LED 1,0W 4000K 65lm IP65
Na objednávku

Popis produktu

Vestavné bodové svítidlo IMBER LED NW 1W 40lm IP65 stříbrná. IMBER LED je vodotěsné vestavné bodové svítidlo. Jednou z jeho výhod je nízká provozní teplota, díky které ho lze namontovat i do dřeva. Unikátní konstrukce, zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla a použité LED diody zaručují vysokou energetickou účinnost. IMBER LED je skvělý nápad pro osvětlení sprchových kabin střešních podhledů v exteriéru.

Parametry

Materiál krytu Plast matný/saténový
Materiál pouzdra Hliník
Výrobce Kanlux
Barva pouzdra Hliník
Značka Kanlux
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství