Materiál krytu Sklo opál
Materiál pouzdra Hliník
Objímka 2G10
Výrobce Panlux
Barva pouzdra Šedá
Vhodné pro povrchovou montáž NE
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka Panlux
Produktová řada LED svítidla
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 230...0
V
Provedení mřížky S vysokým leskem
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku Elektronický transformátor
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Vhodné pro zapuštěnou montáž ANO
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
Rozdělení světla Asymetrické
Úhel vyzařování Paralelní paprsek <5 °
Směr světelného toku Nepřímý
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK00
Třída ochrany II
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Max. výkon systému 1,5
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 62
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 6000...0
K
Index podání barev 20-39 (třída 4)
Šířka 135
mm
Výška / hloubka 95
mm
Délka 90
mm
Vestavná délka 85
mm
Vestavná šířka 130
mm
Vestavná výška / hloubka 100
mm