Svítidlo NAOS AS 1.4ft 6400/840 38W IP20
Na objednávku
Popis produktu
NAOS 1.4ft AS 6400/840
Parametry
Výrobce TREVOS, a.s.
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
Vhodné pro závěsnou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Výrobce TREVOS, a.s.
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
Vhodné pro závěsnou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro zapojení do světelné řady ANO
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Se světelným zdrojem ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Objímka Ostatní
Materiál pouzdra Ocel
Povrchová ochrana pouzdra S práškovým nástřikem
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast se strukturou
Provedení mřížky Bez
Druh napětí AC/DC
Jmenovité napětí 220...240
V
Jmenovitý proud 161...178
mA
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
S řídicím zařízením ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Směr světelného toku Přímý/nepřímý
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 D
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 200000
h
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 35 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 50 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 75 000 h při okolní teplotě 25 °C. 80
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 35 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 3
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 50 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 5
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 75 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 7
%
Max. počet svítidel na jistič B16 30
Max. počet svítidel na jistič C16 51
Stupeň krytí (IP) IP40
Rázová pevnost IK02
Třída ochrany I
Požární odolnost "D" ANO
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -25...35
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení ANO
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Max. výkon systému 38,8
W
Účinnost svítidla 147
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 5720
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Hodnota blikání Pst LM 0,076
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výkonový koeficient 0,95
Hodnota stroboskopického efektu SVM 0,022
Řízení konstantního světelného toku NE
Šířka 101
mm
Výška / hloubka 34
mm
Délka 1218
mm
Typ kabeláže S průchozím propojením
Průřez vodiče 1,5
mm2
Způsob připojení Ostatní
Celkové harmonické zkreslení (THD) 15
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE