Svítidlo NANOTTICA 1.5ft PCc 4000/840 M3h 24W IP66/69
Na objednávku
Popis produktu
NANOTTICA 1.5ft PCc 4000/840 M3h
Parametry
Výrobce TREVOS
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Plast se strukturou
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce TREVOS
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Plast se strukturou
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka TREVOS
Produktová řada NANOTTICA
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Povrchová ochrana pouzdra Bez ošetření
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí AC/DC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Bez
Se světelným zdrojem ANO
S řídicím zařízením ANO
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Vhodné pro zapojení do světelné řady ANO
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Jmenovitý proud 99...110
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Velmi široký paprsek >80°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Směr světelného toku Přímý/nepřímý
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 D
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 200000
h
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 35 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 50 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 75 000 h při okolní teplotě 25 °C. 80
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 35 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 3
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 50 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 5
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 75 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 7
%
Max. počet svítidel na jistič B16 16
Max. počet svítidel na jistič C16 27
Stupeň krytí (IP) IP66
Rázová pevnost IK10
Třída ochrany I
Požární odolnost "D" ANO
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 0...25
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení ANO
Nouzový napájecí zdroj integrovaný ANO
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Max. výkon systému 23,3
W
Účinnost svítidla 155
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 3620
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Hodnota blikání Pst LM 0,076
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výkonový koeficient 0,95
Hodnota stroboskopického efektu SVM 0,022
Řízení konstantního světelného toku NE
Šířka 98
mm
Výška / hloubka 84
mm
Délka 1455
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Způsob připojení Ostatní
Celkové harmonické zkreslení (THD) 15
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Jednotný poměr oslnění (UGR) 19,9
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE