Svítidlo INNOVA 1.5ft NB ABS 8000/840 1x5P 45W IP66/69
Na objednávku
Popis produktu
svítidlo průmyslové pro vysoké stropy s modulem LED 1x8000 lm, spektrum 840, ABS základna - 1x5P - s konektorem, koncové svítidlo pro zapojení do linie
Parametry
Výrobce TREVOS
Barva pouzdra Šedá
Materiál pouzdra Plast
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka TREVOS
Výrobce TREVOS
Barva pouzdra Šedá
Materiál pouzdra Plast
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka TREVOS
Produktová řada INNOVA
Druh napětí AC/DC
Jmenovité napětí 220...240
V
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro zapojení do světelné řady ANO
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž ANO
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Objímka Ostatní
Povrchová ochrana pouzdra Bez ošetření
Materiál krytu Plast se strukturou
Provedení mřížky Bez
Jmenovitý proud 186...205
mA
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Široký paprsek 40-80°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Směr světelného toku Přímý/nepřímý
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 D
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 200000
h
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 35 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 50 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 75 000 h při okolní teplotě 25 °C. 80
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 35 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 3
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 50 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 5
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 75 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 7
%
Max. počet svítidel na jistič B16 16
Max. počet svítidel na jistič C16 27
Stupeň krytí (IP) IP66
Rázová pevnost IK10
Třída ochrany I
Požární odolnost "D" ANO
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -25...45
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení ANO
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Max. výkon systému 44,3
W
Účinnost svítidla 155
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 6850
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Hodnota blikání Pst LM 0,076
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Výkonový koeficient 0,95
Hodnota stroboskopického efektu SVM 0,022
Řízení konstantního světelného toku NE
Šířka 90
mm
Výška / hloubka 93
mm
Délka 1455
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 5
Průřez vodiče 1,5
mm2
Způsob připojení Vidlice
Celkové harmonické zkreslení (THD) 10
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Jednotný poměr oslnění (UGR) 21,2
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE