Svítidlo ELSA 1 11W IP44
Na objednávku
Popis produktu
Bílé přisazené LED svítidlo senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL
Parametry
Jmenovitý proud 42...45
mA
Materiál krytu Sklo opál
Materiál pouzdra Ocel
Objímka Ostatní
Výrobce Osmont
Jmenovitý proud 42...45
mA
Materiál krytu Sklo opál
Materiál pouzdra Ocel
Objímka Ostatní
Výrobce Osmont
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka Osmont
Produktová řada ELSA
Povrchová ochrana pouzdra S práškovým nástřikem
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Bez
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Velmi široký paprsek >80°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Směr světelného toku Přímý
Stupeň krytí (IP) IP44
Rázová pevnost IK01
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...30
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu ANO
Se světelným senzorem ANO
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11 Bez
Vhodné pro výkon světelného zdroje 10...10
W
Max. výkon systému 10
W
Účinnost svítidla 90
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 900
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Hodnota blikání Pst LM 1
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Hodnota stroboskopického efektu SVM 0,4
Řízení konstantního světelného toku NE
Šířka 250
mm
Výška / hloubka 84
mm
Délka 250
mm
Vnější průměr 250
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Počet pólů 0
Průřez vodiče 1,5
mm2
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
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
Kód: 1547659
1 740,90 Kč
2 106,49 Kč vč. DPH