Stykač LC1D32P7 32A 230V 50/60Hz 1Z+1V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 376,85
2 875,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,38 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Stykač LC1D32P7 32A 230V 50/60Hz 1Z+1V
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

TeSys D stykač - 3P (3Z) - pro aplikace ovládání motoru do 32 A/690 V AC-3 (15kW@400V). Poskytuje vestavěné pomocné kontakty 230V 50/60Hz AC cívka, 1Z+1V (v zrcadlové certifikaci), připojení šroubovými svorkami. Pro provozní rychlosti do 3 600 cyklů/hod. a prostředí až do 60 °C zajišťuje vysokou spolehlivost a odolnost. Kompaktní (šířka 45 mm), montáž na lištu DIN nebo upevnění šroubem. Certifikováno více standardů (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), vyhovuje Green Premium (RoHs/Reach).

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys D
Druh napětí pro spuštění AC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 230...230 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 230...230 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu