Stykač DILM 25-10 230V50Hz/240
Skladem 7 ks
Popis produktu
Výkonový stykač, Aplikace: Výkonové stykače pro motory, Výkonové stykače do 170 A, 3pólové, Kategorie užití: AC-1: Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory, AC-3: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, vypínání během chodu, AC-4: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, brždění protiproudem, reverzace, tipovací provoz, Typy svorek: Šroubové svorky, poznámka: Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3., Zařízení třídy IE3 jsou na obalu označeny logem., Póly: 3-pólové, Jmenovitý pracovní proud AC-3 380 V 400 V: Ie= 25 A, Jmenovitý pracovní proud AC-1 Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hz Otevřený při 40 °C: Ith =Ie= 45 A, zakrytá: Ith= 36 A, Jmenovitý pracovní proud AC-1 Konvenční volně tepelný proud 1pólový bez krytu: Ith= 100 A, zakrytá: Ith= 90 A, Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 7.5 kW, 380 V 400 V: P= 11 kW, 660 V 690 V: P= 14 kW, Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 3.5 kW, 380 V 400 V: P= 6 kW, 660 V 690 V: P= 8.5 kW, Lze kombinovat s pomocným kontaktem: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., DILM32-XHI11-S, Kontakty S = spínací kontakt: 1 spínací kontakt, Poznámky: Spínací prvky podle EN 50012., Druh proudu AC/DC: AC ovládání
Parametry
Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada DIL
Druh napětí pro spuštění AC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 230...230
V
Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada DIL
Druh napětí pro spuštění AC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 230...230
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 240...240
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 0...0
V
Počet hlavních rozpínacích kontaktů 0
Počet hlavních spínacích kontaktů 3
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-1, 400 V 45
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-3, 400 V 25
A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 11
kW
Jmenovitý pracovní proud Ie při AC-4, 400 V 13
A
Jmenovitý pracovní výkon při AC-4, 400 V 6
kW
Jmenovitý provozní výkon NEMA 11
kW
Počet pomocných spínacích kontaktů 1
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Vhodné pro montáž na DIN lištu NE
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Doporučené příslušenství
Kód: 1315048
331,66 Kč
401,31 Kč vč. DPH
Kód: 1315199
394,44 Kč
477,27 Kč vč. DPH
Kód: 1551738
2 851,09 Kč
3 449,82 Kč vč. DPH
Kód: 1551739
3 438,60 Kč
4 160,71 Kč vč. DPH
Kód: 1551740
3 438,60 Kč
4 160,71 Kč vč. DPH
Kód: 1551741
3 438,60 Kč
4 160,71 Kč vč. DPH
Kód: 1552052
3 438,60 Kč
4 160,71 Kč vč. DPH
Kód: 1552053
3 438,60 Kč
4 160,71 Kč vč. DPH
Kód: 1552054
3 438,60 Kč
4 160,71 Kč vč. DPH
Kód: 1552055
3 438,60 Kč
4 160,71 Kč vč. DPH
Kód: 1552058
3 438,60 Kč
4 160,71 Kč vč. DPH
Kód: 1552059
3 438,60 Kč
4 160,71 Kč vč. DPH
Kód: 1552060
3 438,60 Kč
4 160,71 Kč vč. DPH
Kód: 1552237
5 840,76 Kč
7 067,32 Kč vč. DPH
Kód: 1552238
6 242,30 Kč
7 553,18 Kč vč. DPH
Kód: 1552314
3 309,49 Kč
4 004,48 Kč vč. DPH
Kód: 2028496
1 247,28 Kč
1 509,21 Kč vč. DPH
Kód: 7218082
3 438,60 Kč
4 160,71 Kč vč. DPH