Stykač DILEM-10 230-240VAC 50-60Hz ****

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 1209336
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ)
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 51786
  • Produktová řada: DIL
  • EAN: 4015080517863
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
805,46
974,61 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,18 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Stykač DILEM-10 230-240VAC 50-60Hz ****
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Výkonový stykač, Aplikace: Ministykače pro motory a ohmické zátěže, Výkonové stykače DILEM, Kategorie užití: AC-1: Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory, AC-3: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, vypínání během chodu, AC-4: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, brždění protiproudem, reverzace, tipovací provoz, Typy svorek: Šroubové svorky, poznámka: Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3., Zařízení třídy IE3 jsou na obalu označeny logem., Popis: s Pomocný kontakt, Póly: 3-pólové, Jmenovitý pracovní proud AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Jmenovitý pracovní proud AC-1 Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hz Otevřený při 40 °C: Ith =Ie= 22 A, zakrytá: Ith= 16 A, Jmenovitý pracovní proud AC-1 Konvenční volně tepelný proud 1pólový bez krytu: Ith= 50 A, zakrytá: Ith= 40 A, Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, Použitelný pro: …DILEM, …DILE, Kontakty S = spínací kontakt: 1 spínací kontakt, Druh proudu AC/DC: AC ovládání

Parametry

Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada DIL
Druh napětí pro spuštění AC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 230...230 V
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství