STIFTL.1X1 GER.FS 3,5MM 12P. REFLOW

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1160394
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 734-142/105-604
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 734-142/105-604
  • Produktová řada: 734
  • EAN: 4044918842341
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
118,61
143,52 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

STIFTL.1X1 GER.FS 3,5MM 12P. REFLOW
Na objednávku

Popis produktu

Konektor s pájecími piny THR; Pájecí kontakt 1,0 × 1,0 mm; Rovné provedení; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 3,5 mm; 12pól.; Černá

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Černá
Délka kolíku 2,4 mm
Jmenovitý proud In 10 A
Materiál povrchu kontaktu Cín
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení