Spoušť vypínací GVAS055 pro spouštěče motoru Schneider

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pracovní spoušť
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 267,15
1 533,25 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spoušť vypínací GVAS055 pro spouštěče motoru Schneider
Na objednávku

Popis produktu

TeSys GV electrical trip, MX shunt release, 48V AC 50Hz, for motor circuit breakers GV2, GV3. It trips the circuit breaker when the control voltage is applied in limits 0.7-1.1 Uc with an impulse duration greater than 20ms or a maintained signal. To be mounted on right-hand side of the circuit breaker, connection by screw clamp terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys GV3
Druh napětí pro spuštění AC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 48...48 V
Výrobce Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry