Spojka 23203 IP44 230V 32A 3P 6h

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová spojka
  • Kód: 1089865
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 23203
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 23203
  • Produktová řada: SpeedPRO
  • EAN: 8429760215219
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
196,06
237,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  48,0 KS

Balení:   48,0 KS

Spojka 23203 IP44 230V 32A 3P 6h
Na objednávku

Popis produktu

Spojka 23203 IP54/230V/32A/3P 6h, přímá.\nPrůmyslové vidlice, zásuvky a spojky SpeedPRO splňující požadavky norem IEC 60309. Rychlou montáž gumového kabelu zajistí kovová rychlospona. Kabelová šroubová vývodka zaručuje vysokou odolnost proti vytrhnutí kabelu a daný stupeň krytí (kód IP).\n\nŠiroký sortiment zásuvek a vidlic od 16 A do 125 A byl navržen a vyroben podle nejnáročnějších norem kvality a vyhovuje i těm nejvyšším požadavkům na vodotěsnost, odolnost proti teplotním vlivům a nárazům.\n\nOptimální ergonomie - Speciální povrchová úprava zaručuje optimální přilnavost při manipulaci a navíc je zjednodušeno samotné otvírání víčka - vše díky promyšlenému ergonomickému designu.\n\nPreciznost - Nerezová bezpečnostní spona chrání vidlici / spojku proti otevření vnitřní části, zároveň zaručuje rychlé otevření a zavření při instalaci kabelu.\n\nŠroubová vývodka - Exkluzivní inovovaná kabelová šroubová vývodka s antivibračním systémem uchycení kabelu poskytuje maximální trvanlivost spoje a pohodlnou údržbu.\n\nPřipojení vodičů - V produktové řadě SpeedPRO jsou všechny šroubky přístupné z jedné strany, není nutné otáčet vidlicí/spojkou během instalace.\n\nSnadná montáž - Konstrukce vidlic a spojek umožňuje umístění optimálně dle potřeb instalace díky vestavěným závěsům.\n\nUniverzálnost - Konstrukce vidlic a zásuvek je vhodná pro všechny typy aplikací a použití v extrémních podmínkách (vlhkost, prašnost, mastnota,...).\n

Parametry

Výrobce Famatel
Materiál kontaktu CuZn
Materiál Plast
Provedení Přímé
Vojenské provedení NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení