Vypínač iSW 2P 40A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Hlavní vypínač (na DIN lištu)
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
937,19
1 134,00 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,17 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Vypínač iSW 2P 40A
Na objednávku

Popis produktu

Tento Acti 9 iSW je modulární a spolehlivý odpínač. jedná se o 2P, jmenovitý proud 40 A a provozní napětí 415 V AC. Elektrická životnost dosahuje až 15000 cyklů a mechanická odolnost stoupne až na 20000 cyklů. Provozní teplota je -25 °C až +60 °C. Skladovací teplota je -40 °C až +85 °C. Stupeň ochrany je IP20 A IP40 V BOXU. Lze jej nainstalovat na lištu DIN. Šířka v 9mm rozteč je 4. Rozměry jsou (Š) 36 mm x (V) 85 mm x H) 73 mm. Tento odpínač je používán k ovládání a izolaci. Tento produkt je v souladu s normou ENG/IEC 60947-3.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva krytu signálky Šedá
Jmenovitá spínací schopnost 5 kA
Jmenovitý proud 40 A
Odolnost proti zkratu (Icw) 1,26 kA
Zobrazit všechny parametry